missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithium-Tri-sec.-Butylborhydrid, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium tri-sec-butylborohydride |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8900g/mL |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung |
Strukturformel | LiB[CH(CH3)C2H5]3H |
Menge | 100 mL |
Fieser | 04,312; 06,348; 07,307; 08,308; 10,248; 12,286; 14,195; 15,192 |
Merck Index | 15, 8564 |
Formelmasse | 190.11 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium tri-sec-butylborohydride, 1M solution in THF
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'