missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ Teilweise eintauchendes Laborthermometer mit Lo Tox Füllung
Universell einsetzbare Rührthermometer mit einer schadstoffarmen, umweltfreundlichen blauen Füllung. Brannan™ Lo-Tox Komplett™ Quecksilberfreie Thermometer mit blauer Alkoholfüllung werden nach rückführbaren Standards hergestellt.
3.65 € - 21.45 €
Spezifikation
Flaschenfüllung | Blauer Alkohol |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
Enthält | Brannan nicht-rollende Kappe |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13098583
|
Brannan™
44/801/8 |
– 35 bis 50 °C | 1 °C |
4.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13028593
|
Brannan™
44/803/8 |
– 20 bis 150 °C | 1 °C |
3.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13038583
|
Brannan™
44/805/8 |
– 10 bis 210 °C | 1 °C |
21.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13038603
|
Brannan™
44/820/0 |
–1 bis 51 °C | 0,1 °C |
14.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13048603
|
Brannan™
44/822/0 |
– 1 bis 51 °C | 0,2 °C |
14.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13058603
|
Brannan™
44/824/0 |
– 10 bis 101 °C | 0,2 °C |
15.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Universell einsetzbare Rührthermometer mit einer schadstoffarmen, umweltfreundlichen blauen Füllung.Brannan™ Lo-Tox™ quecksilberfreie Thermometer mit blauer Alkoholfüllung werden nach rückführbaren Standards hergestellt.
- Gut lesbar auf weißem Hintergrund
- Mit Sicherheitsaufhängungsring
- Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil
- Für verschiedene Temperaturbereiche lieferbar
- Erhältlich für 76 mm oder Totaleintauchen
Spezifikation
Blauer Alkohol | |
Teilweises Eintauchen | |
Glas | |
76 mm |
Allgemeine Anwendungen | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Laborthermometer |