missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell SpA Long Funnel
Beschreibung
The 60° angled sides are ribbed for fast filtration and allow the use of standard size filter papers. Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Polypropylene |
| Höhe (metrisch) | 216 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Skala | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Produkttyp | Funnel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?