Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ Medien für Insektenzellkulturen Insect-XPRESS (1X)
Zur Förderung des Wachstums von Insektenzelllinien aus Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21). BioWhittaker™ Insect-XPRESS™ Medien für Insektenzellkulturen (1X) mit L-Glutamin fördern die überlegene Produktion rekombinanter Proteine bei Einsatz des Baculovirus-Expressionsvektorsystems (BEVS).
Marke: Lonza™ BE12-730Q
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Frei von Proteinen
- Erzielung von Zelldichten über 8.3 × 106 Zellen/ml mit Suspensionskulturen von Sf9 Zellen, dem Insect-XPRESS Medium und größeren Sauerstoffmengen
- Mögliche Verwendung der Formulierung auch für stationäre Monolayer-Kulturen und Schüttelkolbenkulturen
Compliance
Gemäß cGMP-Richtlinien in Bezug auf Insektenzelllinien hergestellt, Rezepturen vom Tissue Culture Association (Verband für Gewebekulturen) empfohlen.
Spezifikation
2° bis 8 °C | |
Insect-XPRESS (1X), proteinfrei | |
1 L |
Flüssigkeit | |
Glutamine |