missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ FlashGel™ Systemwiederherstellungskassetten

Artikelnummer. 11592106
Change view
Click to view available options
Trennbereich:
10 bis 1000 bp
50 bis 10.000 bp
Packungsgröße:
1 Stück
9 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trennbereich unitSize
11592106 10 bis 1000 bp 1 Stück
11557865 50 bis 10.000 bp 9 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11592106 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 57022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erspart die Agarosegelpräparation, das Ausschneiden der Banden und die Reinigung. Lonza™ FlashGel™ - System Recovery Cassettes ermöglichen eine Regeneration ohne Inhibitoren und UV-bedingte Schäden in einem einfachen 5- bis 10-minütigen Protokoll.

  • Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Anwenders gegenüber möglicherweise mutagenen Färbungen minimiert wird
  • Proben können direkt gewonnen werden, ohne Bandenexzision oder Reinigung.
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in In-vitro-Diagnostikverfahren, als Arzneimittel oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 2.2%
Trennbereich 10 bis 1000 bp
Wells 8 + 1-Brunnen
Zusammensetzung 2,2% Agarose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschließende Reamplifikation, Klonierung oder andere Techniken
Kitinhalt Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer
Material Agarose
Menge 9 Packung
Lagerungsbedingungen 18 bis 26 °C
Länge (angloamerikanisch) Kassette 4,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 2,7 in.
Länge (metrisch) Kassette 11.5 cm
Länge (metrisch) Gel 7 cm
Breite (angloamerikanisch) Kassette 4,2 in.
Breite (metrisch) Kassette 10.7 cm
Breite (metrisch) Gel 8.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) Kassette 0,6 in.
Höhe (metrisch) Kassette 1.7 cm
Produkttyp Systemwiederherstellungskassetten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.