missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Tiefteller mit Ablauflöchern, niedrige Form
Beschreibung
- Abflusslöcher auf allen Seiten entleeren
- Griffe
- Stapelbar
- Versenkter Rand für Belüftung
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 16 l |
| Abmessungen (L x B) | 350 mm x 540 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 115 mm |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Fotoschale |
| Breite (metrisch) | 540 mm |
| Form | Rechteckig |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?