Learn More
Schuett Biotec™ EcoVac Vakuumpumpe
Die EcoVac Vakuumpumpe dient der sicheren und komfortablen Entfernung von pathogenen Flüssigkeitsresten. Vollständig autoklavierbar, praktisch unzerbrechlich, chemisch beständig und mit selbstverriegelnden Verschlüssen, um die Flasche beim Transport automatisch hermetisch abzudichten.
Marke: Schuett Biotec™ 3350102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 27.00000kg
Beschreibung
- Autoklavierbare Sicherheitsflasche
- Geräusch- und vibrationsarme Doppelkammer-Membranpumpe
- Ausgezeichnete Kosteneffizienz
- Optionale Doppelkammer-Membran/Vakuumpumpe
- Optionaler Fußschalter
Spezifikation
300 mbar | |
230 V | |
LD90. | |
4 l/min | |
Vakuumpumpe |
EcoVac System 4, 4 l-PP-Sicherheitsflasche mit Schraubverschluss, 2 selbstverriegelnde Verschlüsse, 2 Schlauchkupplungen für den Schlauchanschluss, 2 x 1,5 m-Silikonschläuche, Belüftungseinsatz und Sicherheitsfilter | |
80 x 60 x 160 mm | |
ca. 850 g | |
50/60 Hz | |
230 V |