missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 50 ml-Röhrchen
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
28.41 € - 578.76 €
Spezifikation
Bead-Typ | 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Bodenproben, Umwelt, Fäkalien |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15702472
|
MP Biomedicals™
116954002 |
2 x 50-ml-Röhrchen |
28.41 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11431565
|
MP Biomedicals™
116954010 |
10 x 50-ml-Röhrchen |
138.86 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11441565
|
MP Biomedicals™
116954050 |
50 x 50-ml-Röhrchen |
578.76 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Probentyp: Boden, Fäkalien, Umweltwasser, Abwasser, Schlamm
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix E, enthält 1.4-mm-Keramikkügelchen, 0.1-mm-Silikakügelchen und 25 4-mm-Glas-Beads
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead | |
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix E | |
Bis zu 7 g pro Präparation |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.