missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Industrielles Vinyletikettenzubehör der M-Serie für den Innen- und Außenbereich
Dieses langlebige, schrumpffreie Vinyl mit ultrafestem Kleber eignet sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
49.05 €
Spezifikation
Produkttyp | Etikett |
---|---|
Material | Vinyl |
Print Technology | Thermotransfer |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Beschreibung | Etikett |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15143359
|
Brady™
131607 |
25 ft. x 1 in. | Weiß auf Klar |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15173349
|
Brady™
131597 |
20 ft. x 1 in. | Schwarz auf Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Etikett | |
Thermotransfer | |
Etikett | |
Patrone, Farbband |
Vinyl | |
Nicht autoklavierbar | |
Glänzend |