missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Industrielles Vinyletikettenzubehör der M-Serie für den Innen- und Außenbereich
Dieses langlebige, schrumpffreie Vinyl mit ultrafestem Kleber eignet sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Marke: Brady™ 131597
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16100kg
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Etikett | |
BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
Thermotransfer | |
68,58 mm | |
Dauerhaftes Acryl | |
Etikett | |
Patrone, Farbband | |
1 Kartusche |
Schwarz auf Durchsichtig | |
Vinyl | |
20 ft. | |
20 ft. x 1 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Glänzend | |
ASTM D 523; ASTM D 2979 |