missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
m-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
m-Toluenesulfonic acid monohydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Toluensulfonsäure-Monohydrat wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von starken Basen und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
m-Toluensulfonsäure-Monohydrat wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von starken Basen und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | m-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Siedepunkt | 165°C (0.1 mmHg) |
Brechungsindex | 1.527 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2586 |
Beilstein | 2208421 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Formelmasse | 190.22 (172.20 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'