missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
m-Toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
m-Toluidine is used in the manufacture of organic chemicals. It is also used in manufacture of various dyes and pigments, photo chemicals, pharmaceutical intermediates.antioxidants, curing agent, accelerator for polymer and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Toluidin wird bei der Herstellung organischer Chemikalien verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von verschiedenen Farbstoffen und Pigmenten, Fotochemikalien, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Antioxidantien, Härtemittel sowie Beschleuniger für die Polymer- und Gummiindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2 g/l), (10 g/l bei 25 °C ).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
m-Toluidin wird bei der Herstellung organischer Chemikalien verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von verschiedenen Farbstoffen und Pigmenten, Fotochemikalien, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Antioxidantien, Härtemittel sowie Beschleuniger für die Polymer- und Gummiindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2 g/l), (10 g/l bei 25 °C ).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | m-Toluidine |
Schmelzpunkt | -30°C |
Dichte | 0.992 |
Siedepunkt | 203°C to 204°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.567 |
Menge | 5000 g |
UN-Nummer | UN1708 |
Beilstein | 635944 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'