missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M-Xylol, ≥ 99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | m-Xylol |
Schmelzpunkt | -48 °C |
Dichte | 0.868 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 138 °C bis 139 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.07 |
Flammpunkt | 25 °C (77 °F) |
Zündpunkt | 982 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.497 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'