missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnesium-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in 5 % HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Mg | 10,000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumstandard |
IUPAC-Name | Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat |
Güte | Assurance |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Analysenzertifikat | Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). |
Lösungsmittel oder Matrix | 5 % HNO3 |
Menge | 125 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 10,000 ug/mL Magnesium
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, magnesium
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'