missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnesiumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
Magnesium stearate is involved in the production of medical tablets, capsules, powders and polymer formulation. It is also used as a lubricant for tablets, anti-adherent, in dry coating and as a binding agent. It is an important ingredient in baby formulas. Further, it is used in the hydrogenation process. In addition to this, it is used to bind the sugar in hard candies like mints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumstearat kommt bei der Herstellung von medizinischen Tabletten, Kapseln, Pulvern und Polymerformulierungen zum Einsatz. Es wird auch als Schmiermittel für Tabletten, als Antihaftmittel, in Trockenbeschichtungen und als Bindemittel verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil
Magnesiumstearat kommt bei der Herstellung von medizinischen Tabletten, Kapseln, Pulvern und Polymerformulierungen zum Einsatz. Es wird auch als Schmiermittel für Tabletten, als Antihaftmittel, in Trockenbeschichtungen und als Bindemittel verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium stearate |
Schmelzpunkt | 148°C to 152°C |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in benzene. Insoluble in water,alcohol and ether. |
Formelmasse | 591.27 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'