missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER MANUAL BYPASS WITH MANOMETER
Bypass G3/4 für UCs
Marke: HUBER 9888
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Manuell einstellbarer Bypass G3/4 für UCs- Inkl. Druckmesser
- Temperaturbereich: -20 °C° bis 150 °C°
- Skala von 0 bis 10 bar, für UCs mit max. 4 bar-Pumpe, Durchmesser 63 mm, radial, thermisch isoliert, Klasse 1.6, ABS-Gehäuse
Spezifikation
Unichiller | |
Bypass | |
Manometer | |
G 3/4 |