missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPA™ AdvanTech TRIonic™ Natural Color Tripolymer Controlled Environment Gloves

Artikelnummer. 15939665
Change view
Click to view available options
Größe:
8
Verpackungsart:
Großpackung
Packungsgröße:
12 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Verpackungsart unitSize
15939665 8 Großpackung 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Artikelnummer. 15939665 Lieferant MAPA™ Lieferanten-Nr. 517318
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.

Powder free gloves packed in bulk or pairs feature a Z-pattern raised grip on palm and fingers for wet and dry gripping capabilities. Tripolymer blend of nitrile, neoprene, and natural rubber provide comfort and durability with chemical and abrasion resistance. Recommended for Class 10/ ISO Class 4 critical environments.

  • Tripolymer-Mischung (Nitril, Neopren und Naturkautschuk) für Anwendungen mit aggressiven Chemikalien
  • Der natürliche Kautschukproteingehalt wird unterhalb des Nachweises getestet
  • Robust und langlebig; sehr widerstandsfähig gegen Risse, Einschnitte und Schnitte
  • Pigmentiert mit einem Z-Muster Griff
  • Ungefüttert und 20 mil dick, flaches Bündchen
  • Die Ärmel liegen eng an, um den Unterarm zu schützen
  • 14 Zoll (35,6 cm) Länge
  • Die Großpackung enthält 50 Handschuhe für die linke und 50 Handschuhe für die rechte Hand in einem Polybeutel
  • Die paarweise Verpackung enthält einen Polybeutel mit 100 einzeln verpackten Paaren

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM F739, ASTM D471, 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Latex Free Nein
Material Tripolymer
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.50 mm
Modell 517318
Verpackungsart Großpackung
Serie AdvanTech TRIonic™
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 36 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.