missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPA™ TriLites 994 Smooth Finish Tripolymer Gloves, 10 in.

Catalog Number 11321730
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Verpackungsart:
100/Spenderbox
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.

Powder free tripolymer blend of neoprene, nitrile and natural rubber gloves protect from chemical splashes in laboratory environments. Available in bag or dispenser box.

Der Komfort von Latex mit zusätzlicher Festigkeit, Reißfestigkeit und Schutz vor Chemikalienspritzern

  • Glatte, leicht halogenierte Oberfläche für optimale Taktilität und Griffigkeit bei nassen oder trockenen Bedingungen; verhindert, dass Klebeband und Etiketten an Handschuhen haften
  • Ideal für Labore, leichte Montage- und Sortierungsarbeiten, präzise Handhabung von Teilen und leichte Wartungsarbeiten
  • Pulverpartikel gesamt ≤ 0,5 μg/Handschuh
  • Beidhändig
  • Gerollter Aufschlag
  • Stärke: 6 mil
  • Länge: 10 in. (25,4 cm)
  • Violett

Compliance

21 CFR, 170-199

Zertifizierung/Konformität ASTM D3578, 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kat. 3 CE 0334
Chlorinated Ja
Farbe Violett
Hand Beidhändig
Latex Free Nein
Material Tripolymer
Gepudert Puderfrei
Größe Extragroß
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,15 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Rollgeformt
Grip Design Aufgeraut
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 994959
Verpackungsart 100/Spenderbox
Serie TriLItes 994
Länge (angloamerikanisch) 10 Zoll
Länge (metrisch) 25.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'