missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Foodsure Reißfeste Handschuhe aus Naturgummi
Click to view available options
Größe:
7.5
Groß
Klein
Medium
Beschreibung
- Industrieller Schutzhandschuh
- Starke, aber empfindliche Formulierung
- Geflockter Naturkautschuk-Handschuh ohne Stützgewebe
- 100 % Baumwollvelours für guten Tragekomfort
- Die Griffoberfläche besitzt negative Muster an Handfläche und Fingern für einen guten trockenen Griff
- Gute Reißfestigkeit
- Reißfeste Manschette mit Rollrand für ein einfaches Anziehen
- Nicht empfohlen für fette Nahrungsmittel
Anwendungen:
- Lebensmittelzubereitung, -verarbeitung und -handhabung
- Fleisch- und Geflügelverarbeitung
- Fischverarbeitung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 2010 , AQL 1.5 |
Farbe | Blue |
Latex Free | No |
Material | Latex |
Größe | 7.5 |
Dicke (metrisch) | 0.43 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'