Learn More
Masterflex™ Masterflex
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen. Die Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie.
Marke: Masterflex™ 06402-89
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.52000kg
Beschreibung
- Für Anwendungen mit Druck, Saughöhe, viskosen Flüssigkeiten oder längere Schlauchlebensdauer
- Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
- Hitze-, Ozon- und UV-beständig
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend
- Hervorragende Säure- und Laugenbeständigkeit
- Entspricht FDA, 3 A, NSF, REACH, RoHS
- Undurchsichtig, beige
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
15.9 mm | |
1500 cm | |
-51 °C | |
89 | |
5/8 Zoll | |
Undurchsichtig, beige | |
610 mm |
Autoklavierbar | |
Norprene | |
Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie | |
Säuren | |
0.03 bis 19 l/min | |
8.2 m | |
20 psi | |
135 °C |