missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ MasterflexLive™ L/S Digitalantrieb mit Cloud-Fähigkeit

Überwachen und steuern Sie Ihre Pumpe bei der Verwendung des Pumpenantriebs mit MasterflexLive überall und zu jeder Zeit. Mithilfe Cloud-basierter Technologie können Sie Ihre Pumpe überwachen und steuern, indem Sie Ihr Smartphone als Schnittstelle verwenden, sodass Sie physisch nicht mehr an Ihre Anwendung gebunden sind.

Marke:  Masterflex™ 07551-60

Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.71000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15923572

  • 3845.40 € / 1 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • MasterflexLive ist eine sichere, Cloud-fähige Plattform für die Steuerung und Überwachung von Masterflex-Pumpen
  • Sie können alle Pumpenparameter in Echtzeit steuern – einschließlich Drehzahl, Durchflussrate, Dispensiervolumen und mehr
  • Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
  • Überwachung und Anpassung kritischer Prozesse rund um die Uhr ohne Personen vor Ort
  • Internetverbindung über Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse auf der Rückseite des Antriebs
  • Durchflussrate von 0,001 bis 588 ml/min mit L/S-Schlauch. Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig.
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
  • Der Sensor für den offenen Kopf stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit einem mit Sensor ausgestatteten Pumpenkopf)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor liefert eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000:1.
Spezifikation

Spezifikation

±0.1 % (0.01 U/min bei 100 U/min)
IP33 gemäß IEC 60529; entspricht ANSI/UL-Std. 61010-1 zertifiziert nach CAN/CSA-Std C22.2 Nr. 61010-1. Dieses Produkt wurde gemäß CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, zweite Ausgabe, einschließlich Änderung 1, oder einer späteren Version desselben Standards mit den gleichen Testanforderungen getestet. (Für die CE-Kennzeichnung): EN61010 -1 (EU-Niederspannungsrichtlinie) und EN61326 (EU-EMV-Richtlinie)
Masterflex Live 07551-60 L/S Cloudfähiger Digitalantrieb, 0.02 bis100 U/min, 115/230 VAC
128 x 64 LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Easy-Load II mit Sensor für offenen Pumpenkopf, Easy-Load II, Easy-Load, Standard, Hochleistung, Schläuche aus PTFE, PTFE-Membran-Pumpenköpfe
Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
ABS-Kunststoff und Aluminium
104 °F
0 °C
Ja
Masterflex L/S Pumpenschläuche
5.9 kg
ABS-Kunststoff, Aluminium, Vinyl
Nein
Weiß mit Akzenten
267 x 203 x 203 mm
90 bis 260 V RMS, 50/60 Hz
IP 33
40 °C
Gleichstrom, bürstenlos
32 °F
Bis zu 4
Digitale variable Drehzahl
13 lb
0,02 bis 100 U/min
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote