missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Medienlaborflasche, nicht graduiert, Gummikappe/Einsatz
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 ml
Menge:
24 je
48 EA
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das die beste chemische Beständigkeit bietet
- Flasche aus klarem Borosilikatglas
- Spezielle Ausgießlippe erleichtert das Ausgießen
- Verpackt in einem unterteilten Karton, um Kratzer auf den Flaschen zu vermeiden
- Schwarze Phenolharz-Kappen mit Gummieinlage
- Ein Gefahrenetikett in jeder Kiste mit Flaschen ermöglicht die Identifizierung des Inhalts und Sicherheitswarnungen
- Mit der manipulationssicheren Dichtung, die in jedem Flaschengehäuse enthalten ist, wird die Flasche versiegelt, wodurch der Inhalt vor versehentlichem Missbrauch geschützt wird
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Gummi |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Produkttyp | Medien-Laborflasche |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas (Typ I) |
Menge | 48 EA |
Verschlussfarbe | Schwarz |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'