missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum

Enthält einen explosionssicheren Innenraum. Liebherr™ MediLine Labor-Kühlschrank mit analoger Steuerung und funkenfreiem Innenleben ist mit fortschrittlichen Komponenten und Präzisionskontrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Substanzen bei optimalen Temperaturen und mit maximaler Sicherheit gelagert werden.

Marke:  Liebherr™ Lkexv 2600

Weitere Details : Netto-Gewicht : 53.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15220469

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit
  • Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündbaren Produkten.
  • Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte.
  • Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum.
  • Digitale Temperaturanzeige mit analoger Temperaturregelung von 1°–15 °C
Anwenderfreundliches, robustes Design
  • Die umkehrbaren Türen haben austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann.
  • Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser.
  • Höhenverstellbare Glasböden mit 40 kg Tragfähigkeit
  • Konstruktion aus festem Stahl mit Isolierung aus HDPE
  • Energiesparend und umweltfreundliches Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • Die abgedichtete Abtropfschale nimmt das Auftauwasser aus dem automatischen Abtauzyklus auf.
Spezifikation

Spezifikation

Laborkühlschrank
1 °C bis 15 °C
Gradient 6.4 °C
Fest
Rechts, umkehrbar
4
Stahl
40 mm HDPE
ATEX-zertifiziert
Digital, Extern
Analoge Bedienelemente
Zwangslüftung
44 cm
106.2 cm
47 cm
220/240 V
50 Hz
53 kg
240 l
1.0 °C
R 600a
1
0
40 kg Rostbelastung
Weißer pulverbeschichteter Stahl
Polystyrol
Groß
Weiß
Automatisch
61 cm
125 cm
60 cm
1.0 A
220 bis 240 V 50 Hz 1.0 A
287 kWh/a
49 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote