missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Herren Anti-Pill-Fleece Jacke, Marineblau
Click to view available options
Größe:
Groß
Beschreibung
- Zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Kordelzug mit Stopfen
- Unisex
- Waschbar bei bis zu 40 °
- Rückenlänge:72 bis 74 cm (vergrößert sich mit der Größe)
- Stoffgewicht:Gehäuse 300gsm
- 100 % Polyester
Spezifikation
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polyester |
Farbe | Marineblau |
Modell | Gehäuse NG19 |
Gewicht (metrisch) | 300 gsm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'