missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Quecksilbergefüllte Präzisionsthermometer mit geradem Schaft
Präzise Temperaturmessungen durch genau definierte Eintauchlängen. Amarell™ quecksilbergefüllte gerade Stabthermometer sind für behördliche Prüfungen oder Kalibrierungen zugelassen.
Marke: Amarell™ L36756
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04900kg
Beschreibung
- Feine Unterteilungen
- Geschlossene Milchglaswaage
- Quecksilberfüllung mit durchsichtiger Kapillarrückseite
- Richter-Spitze ohne Knopf
- In transparentem, quadratischem Kunststoffgehäuse
- Kapillare prismatisch
Spezifikation
DIN 12-781 | |
Teilweises Eintauchen | |
Glas | |
Präzisionsthermometer | |
180 mm |
11 mm oben, 8 mm unten | |
275 mm oben, 200 mm unten | |
Quecksilber, durchsichtige Kapillarrückseite | |
−20 bis +250 °C |