missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MES-Monohydrat, ≥ 98.5 % (Trockenbasis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MES Monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼308°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O |
Menge | 100 g |
Beilstein | 141319 |
Formelmasse | 213.25 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |
Güte | Ultrapure |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'