missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Flaschengestell aus Metalldraht
67.75 € - 74.34 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschengestell |
---|---|
Aufnahmevermögen | Flaschen |
Material | Metall, PVC |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10190341
|
Wuertt Celluloid™
15840111 |
340 x 180 x 320 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10580022
|
Wuertt Celluloid™
15850111 |
230 x 230 x 305 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Mit feststehendem Tragebügel.Für: 2 quadratische 2,5L Flaschen
Spezifikation
Flaschengestell | |
Flaschen | |
Metall, PVC | |
Je 1 |