missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Metaldehyde |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 246.0°C |
Farbe | Weiß |
Flammpunkt | 55°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3CHO)4 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Metaldehyde
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'