missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ MetalFree™ Nicht sterile Universalspitze, 200 μL, Nicht gefiltert

Beschreibung
- Zertifiziert MetalFree™
- Zertifiziert für einen Gehalt von unter 1 ppb (Teile pro Milliarde) an Aluminium, Arsen, Cadmium, Calcium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Eisen, Blei, Lithium, Magnesium, Mangan, Quecksilber, Nickel, Phosphor, Kalium, Selen, Silicium, Natrium, Vanadium und Zink.
- ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Oleamid- und diHEMDA-frei
- Polypropylen USP Harz der Klasse VI
- Nicht sterile Spitzen sind autoklavierbar
- Erhältlich als Schüttgut, in Regalen oder in nachhaltigeren Nachfüllverpackungen
- Hergestellt in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | MetalFree™ |
| Länge (metrisch) | 49.7 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Format | lose, in Beutel |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?