missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methanol, HPLC Plus, ≥ 99.9 %; Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
10 L
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Strukturformel | CH3OH |
UN-Nummer | UN1230 |
Beilstein | 1098229 |
Synonym | Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
Formelmasse | 32.04 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.9 % |
Güte | HPLC Plus |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C, 0.791 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'