missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methoxytrimethylsilan, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Methoxytrimethylsilane |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7560g/mL |
Siedepunkt | 55.0°C to 57.0°C |
Flammpunkt | −11°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H3COSi(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm) |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methoxytrimethylsilane
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'