missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-1-Aminocyclobutan-Carboxylathydrochlorid, 95 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Luftdicht lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Luftdicht lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 5615121 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 165.62 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'