missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-3-carboxylat, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate |
Schmelzpunkt | 63.0°C to 67.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 225.31 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta¢b!thiophene-3-carboxylate, 95%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'