missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl2-brom-3-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl2-Brom-3-Methylbenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl2-Brom-3-Methylbenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate |
Farbe | Rot |
Menge | 25 g |
Beilstein | 4177165 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 229.07 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'