missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-2-Chlorpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Methyl 2-chloropropionate is used as initiator during the synthesis of acrylamide homopolymers and acrylamide-N-isopropylacrylamide block copolymers. It is also used to produce 2-thiophen-2-yl-propionic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2-Chloropropionat wird als Initiator bei der Synthese von Acrylamid-Homopolymeren und Acrylamid-N-Isopropylacrylamid-Blockcopolymeren verwendet. Wird zudem zur Herstellung von 2-Thiophen-2-yl-Propionsäure-Methylester verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl-2-Chloropropionat wird als Initiator bei der Synthese von Acrylamid-Homopolymeren und Acrylamid-N-Isopropylacrylamid-Blockcopolymeren verwendet. Wird zudem zur Herstellung von 2-Thiophen-2-yl-Propionsäure-Methylester verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-chloropropionate |
Schmelzpunkt | <-10°C |
Dichte | 1.14 |
Siedepunkt | 132°C to 133°C |
Flammpunkt | 38°C (100°F) |
Brechungsindex | 1.417 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2933 |
Beilstein | 1421535 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'