missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl3,5-Diaminobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Methyl 3,5-diaminobenzoate is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3,5-Diaminobenzoat wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Methyl 3,5-Diaminobenzoat wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3,5-diaminobenzoate |
Schmelzpunkt | 131°C to 134°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2363309 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'