missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-3-Hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Methyl 3-hydroxybenzoate is used in the preparation of 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde and O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-3-hydroxybenzoesäure wird bei der Herstellung von 3-Hydroxybenzol-1,2-dicarbaldehyd und O-Methyl-O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dimetylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Methyl-3-hydroxybenzoesäure wird bei der Herstellung von 3-Hydroxybenzol-1,2-dicarbaldehyd und O-Methyl-O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dimetylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 70°C to 72°C |
Siedepunkt | 280°C to 281°C (708 mmHg) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2208129 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,dimetyl Sulfoxide,ethanol and methanol. |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'