missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl3-methoxy-2-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate is used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3-Methoxy-2-nitrobenzoat wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methyl 3-Methoxy-2-nitrobenzoat wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate |
Schmelzpunkt | 142°C to 144°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2697098 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 211.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'