missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl 3-Phenylpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Methyl 3-phenylpropionate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester is an ester derivative of 3-phenylpropionic acid that is sometimes present in fragrance ingredients. It is also used as an application, aromatic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3-Phenylpropionat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. 3-Phenylpropionsäure-Methylester ist ein Ester-Derivat von 3-Phenylpropionsäure, das manchmal in Duftstoffen vorkommt. Wird auch als Anwendung, aromatisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Methyl 3-Phenylpropionat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. 3-Phenylpropionsäure-Methylester ist ein Ester-Derivat von 3-Phenylpropionsäure, das manchmal in Duftstoffen vorkommt. Wird auch als Anwendung, aromatisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-phenylpropionate |
Dichte | 1.045 |
Siedepunkt | 236°C to 239°C |
Flammpunkt | 100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.502 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1909591 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. Insoluble in water. |
Formelmasse | 164.2 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'