missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-4-Brom-3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Beschreibung
The synthesis of the thienopyranone scaffold began with the alkylation of methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate with N-acetylmorpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Synthese des Thienopyranongerüstes begann mit der Alkylierung von Methyl-4-Brom-3-Hydroxythiophen-2 -Carboxylat mit N-Acetylmorpholin.
Löslichkeit
Wenig löslich in Wasser 0.95 g/l bei 25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
Die Synthese des Thienopyranongerüstes begann mit der Alkylierung von Methyl-4-Brom-3-Hydroxythiophen-2 -Carboxylat mit N-Acetylmorpholin.
Löslichkeit
Wenig löslich in Wasser 0.95 g/l bei 25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 79°C to 80°C |
Menge | 2.5 g |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C. |
Formelmasse | 237.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'