missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-4-brompyridin-2-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It finds its application as a useful synthetic intermediate and in the straightforward and efficient synthesis of 3-benzyloxy-4-bromopicolinate ester and 3-benzyloxy-5-bromopicolinate ester, common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals. It is used in the synthesis of biaryl mannoside FimH inhibitors for use in urinary infection treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung als nützliches synthetisches Zwischenprodukt und in der einfachen und effizienten Synthese von 3-Benzyloxy-4-bromopicolinatester und 3-Benzyloxy-5-bromopicolinatester, gängigen Bausteinen für Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird bei der Synthese von Biarylmannosid-FimH-Hemmern für die Behandlung von Harnwegsinfektionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Es findet Anwendung als nützliches synthetisches Zwischenprodukt und in der einfachen und effizienten Synthese von 3-Benzyloxy-4-bromopicolinatester und 3-Benzyloxy-5-bromopicolinatester, gängigen Bausteinen für Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird bei der Synthese von Biarylmannosid-FimH-Hemmern für die Behandlung von Harnwegsinfektionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 473047 |
Synonym | methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 216.03 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'