missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-4-Vinylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Methyl 4-vinylbenzoate is used as a fluid component for enhancing ink stability in printing and also in preparing vinyl substituted beta-diketones. Further, it is used as an organic intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 4-Vinylbenzoat wird als Flüssigkeitskomponente zur Verbesserung der Tintenstabilität beim Drucken und auch bei der Herstellung von Vinylsubstituierten Beta-Dyketonen verwendet. Wird darüber hinaus als organisches Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl 4-Vinylbenzoat wird als Flüssigkeitskomponente zur Verbesserung der Tintenstabilität beim Drucken und auch bei der Herstellung von Vinylsubstituierten Beta-Dyketonen verwendet. Wird darüber hinaus als organisches Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-vinylbenzoate |
Schmelzpunkt | 32°C to 37°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 162.19 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'