missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl5-brom-2-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate is used as a catalytic agent, petrochemical additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 5-Brom-2-Methylbenzoat wird als katalytisches Additiv für die Petrochemie verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methyl 5-Brom-2-Methylbenzoat wird als katalytisches Additiv für die Petrochemie verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate |
Farbe | Gelb |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 229.07 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'