missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylα-Bromophenylacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl α-bromophenylacetate |
Dichte | 1.4550g/mL |
Siedepunkt | 113.0°C (3.0 mmHg) |
Flammpunkt | 113°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH(Br)CO2CH3 |
Menge | 1 g |
Relative Dichte | 1.455 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl alpha-bromophenylacetate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'