missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylcarbamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Beschreibung
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylcarbamat wurde bei der Synthese von geschützten Aminocyclopropanen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (20 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Metallen und Alkalimetallen fernhalten.
Methylcarbamat wurde bei der Synthese von geschützten Aminocyclopropanen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (20 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Metallen und Alkalimetallen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl carbamate |
Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
Siedepunkt | 176°C to 178°C |
Beilstein | 635779 |
Merck Index | 14,6036 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(20g/L). |
Formelmasse | 75.07 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1.14 |
Menge | 50 g |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'