missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylcarbazat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Methyl carbazate was used in the preparation of methyl 3-(4-methyl-benzyl-idene)carbazate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,5-d][1,2,4]triazines. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylcarbazat wurde bei der Herstellung von Methyl 3-(4-Methyl-Benzyliden)Carbazat verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Imidazo[1,5-d][1,2,4]Triazinen verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methylcarbazat wurde bei der Herstellung von Methyl 3-(4-Methyl-Benzyliden)Carbazat verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Imidazo[1,5-d][1,2,4]Triazinen verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl carbazate |
Schmelzpunkt | 70°C to 73°C |
Geruch | Weak |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 1679395 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 90.08 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'