missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyldifluoracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
A methyl difluoroacetate (MFA)-based LiPF6 solution was applied as an electrolyte to improve the thermal stability of Li-ion batteries. Methyl difluoroacetate is used in the inhibition of corrosion of aluminum cathode current collector for lithium ion cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine auf Methyldifluoracetat (MFA) basierende LiPF6-Lösung wurde als Elektrolyt zur Verbesserung der thermischen Stabilität von Li-Ionen-Batterien eingesetzt. Methyldifluoracetat wird zur Hemmung der Korrosion von Aluminium-Kathodenstromsammlern für Lithium-Ionen-Zellen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Eine auf Methyldifluoracetat (MFA) basierende LiPF6-Lösung wurde als Elektrolyt zur Verbesserung der thermischen Stabilität von Li-Ionen-Batterien eingesetzt. Methyldifluoracetat wird zur Hemmung der Korrosion von Aluminium-Kathodenstromsammlern für Lithium-Ionen-Zellen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl difluoroacetate |
Dichte | 1.272 |
Siedepunkt | 86°C to 87°C |
Flammpunkt | 19°C (66°F) |
Brechungsindex | 1.335 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 1747534 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 110.06 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'