missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-DL-Milchsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Beschreibung
Methyl DL-lactate is used as a solvent for nitrocellulose, cellulase acetate, cellulase acetobutyrote and cellulase acetaprapionate. It is used in the manufacture of lacquers and dopes where it contributes high tolerance for diluents, good flaw and blush resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl DL-Lactat wird als Lösungsmittel für Nitrocellulose, Cellulaseacetat, Cellulase-Acetobutyrot und Cellulase-Acetaprapionat verwendet. Es wird bei der Herstellung von Lacken und Dioleoylglycerophosphoethanolaminen (DOPE) eingesetzt, wo es zu einer hohen Verdünnungstoleranz, guter Fehler- und Schlierenbeständigkeit beiträgt.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und starken Basen fernhalten. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl DL-Lactat wird als Lösungsmittel für Nitrocellulose, Cellulaseacetat, Cellulase-Acetobutyrot und Cellulase-Acetaprapionat verwendet. Es wird bei der Herstellung von Lacken und Dioleoylglycerophosphoethanolaminen (DOPE) eingesetzt, wo es zu einer hohen Verdünnungstoleranz, guter Fehler- und Schlierenbeständigkeit beiträgt.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und starken Basen fernhalten. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl DL-lactate |
Dichte | 1.093 |
Flammpunkt | 51°C (124°F) |
Brechungsindex | 1.413 |
Menge | 5 mL |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 1720586 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |
Formelmasse | 104.1 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'