missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
α-Methyl-DL-Phenylalanin, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | α-Methyl-DL-phenylalanine |
Schmelzpunkt | 284°C to 286°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 179.22 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'