missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylformiat, spektralphotometrischer Gütegrad 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für UV/VIS-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl formate |
Namenshinweis | 98% |
Azidität | 0.0008 meq/g max. |
Extinktion | 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm |
Schmelzpunkt | -100.0°C |
Dichte | 0.9680g/mL |
Siedepunkt | 31.0°C to 33.0°C |
Flammpunkt | −32°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'